Spiralbor HSS-E FS 8,4 mm

Art.-nr.: 114450 8,4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    102,06  DKK / styk
  • fra 5 styk
    85,00  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 8,4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 62,4 mm
Spånnotlængde Lc 75 mm
Samlet længde L 117 mm
Skaft-⌀ Ds 8,4 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114450 8,4
EAN/GTIN 4045197019035

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
Forstærket kerne.
Blanke fladnotspiraler, fra 3 mm faser nitreret.
Med tilspidsning form C indtil størrelse 3,9 mm.
Med tilspidsning form S fra størrelse 4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven