Spiralbor HSS-E FS 4,3 mm

Art.-nr.: 114450 4,3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    43,36  DKK / styk
  • fra 10 styk
    36,13  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
232 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4,3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 40,6 mm
Spånnotlængde Lc 47 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 4,3 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114450 4,3
EAN/GTIN 4045197018625

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
Forstærket kerne.
Blanke fladnotspiraler, fra 3 mm faser nitreret.
Med tilspidsning form C indtil størrelse 3,9 mm.
Med tilspidsning form S fra størrelse 4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven