Spiralbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 7mm

Art.-nr.: 114450 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    66,10 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    55,07 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
833 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0070 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 7 mm
Skaftlængde 0 mm
Skærediameter, min. 7 mm
Skærediameter, maks. 7 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h8
Spånnotlængde 69 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,63 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 40 grader
Vinkel, 1. trin 130 grader
Type af boreværktøj centrerbor, dobbeltsidet
Produktnavn (type) FS
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS/E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 87 mm
Nyttelængde 64,4 mm
Vægt 25 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 338
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering uden
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114450 7
EAN/GTIN 4045197018892
Producentnummer 114450 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet: Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.
Forstærket kerne.
Blanke fladnotspiraler, fra 3 mm faser nitreret.
Med tilspidsning form C indtil størrelse 3,9 mm.
Med tilspidsning form S fra størrelse 4 mm.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.