{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CleverDrill | |
| Nominel ⌀ DC | 1 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
| Spidsvinkel | 130 grader | |
| Skaft | Cylinderskaft | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | nej | |
| anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,5 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
| Samlet længde L | 34 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 1 mm | |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 114030 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197850171 | |
| Producentnummer | 114030 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |