{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Serie | CleverDrill | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, DC h8: 1 mm | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 1 mm | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft | 1 mm | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser, min. | 1 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 1 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Spannutenlänge | 12 mm | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 35 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 130 Grad | |
| Anschliffform | Z | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 34 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 338 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 114030 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197850171 | |
| Herstellernummer | 114030 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |