PVC-slange, glasklar, slange-ø 8x5, rulllængde 50 m

Art.-nr.: 113792
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 113792
EAN/GTIN 4047322383059
Producentnummer 113792
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PVC-slange, glasklar, temperatur: -15 °C til 60 °C, slange-ø 8x5, PN kortvarig belastbar ved 20 °C maks. 8, 5 bar, rulllængde 50 med PVC-slange i fødevarekvalitet i henhold til forordning (EU) nr. 10/2011. Unik i sin alsidighed til trykløs gennemledning af forskellige væsker, såsom juice, mineralvand, alkoholholdige væsker (op til 50 % vol. ved 40 °C), mælkeprodukter, fortyndede lud og syrer. Fordele ved denne slange: - godt synlig medieføring - meget fleksibel - god mediebestandighed

Egenskab:

  • Rullelængde: 50 m
  • Slange Ø udvendig: 8 mm
  • Slangens indvendige diameter: 5 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -15 °C
  • Trykbelastning kortvarigt ved 20 °C (maksimalt tryk): 8,5 bar