PVC-tömlő, átlátszó, tömlő átmérője 8x5, tekercs hossza 50 m

Cikkszám: 113792
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 113792
EAN / GTIN 4047322383059
Gyártó száma 113792
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

PVC-tömlő, átlátszó, hőmérséklet: -15 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 8x5, PN rövid ideig terhelhető 20 °C-on max. 8,5 bar, görgő hossza 50, élelmiszeripari minőségű PVC-tömlővel, az (EU) 10/2011 rendeletnek megfelelően. Egyedülálló sokoldalúságával nyomásmentesen továbbítja a legkülönbözőbb folyadékokat, például gyümölcsleveket, ásványvizet, alkoholtartalmú folyadékokat (50 térfogatszázalékig 40 °C-on), tejtermékeket, híg lúgokat és savakat. A tömlő előnyei: - jól látható médiavezetés - nagyon rugalmas - jó médiállóság

Jellemző:

  • Tekercshossz: 50 m
  • Tömlő Ø kívül: 8 mm
  • Belső csőátmérő: 5 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -15 °C
  • Nyomásállóság rövid ideig 20 °C-on (maximális nyomás): 8,5 bar