{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00200105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 2 mm | |
| Skaftdiameter DS | 2 mm | |
| Skaftlængde LS | 26 mm | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 2 mm | |
| Skærediameter, maks. Dc max. | 2 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h8 | |
| Legemsdiameter D4 | 2 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 0,7 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 38 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 118 grader | |
| Slibeform | C | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HSS-E | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HSS-E | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSCO/ FIRE | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 17 mm | |
| Nyttelængde L1 | 10 mm | |
| Samlet længde L | 38 mm | |
| Funktionslængde | 37,3 mm | |
| Vægt | 1 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 1897 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 113265 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406234027 | |
| Producentnummer | 113265 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |