Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm

Prekės Nr.: 113265 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    8,28 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    6,90 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS-E
Standartas DIN 1897
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 2 mm
Tolerancijos klasė ISO h8
Bendras ilgis L 38 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 12 mm
Koto skersmuo DS 2 mm
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Spiralinis kampas min. 38 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Kurzbohrer HSS-E
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00200105
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 26 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Pagrindo skersmuo D4 2 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,7 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Šlifavimo forma C
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSCO/ FIRE
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h8
Iškyšos ilgis A 17 mm
Darbinės dalies ilgis L1 10 mm
Veikimo ilgis 37,3 mm
Svoris 1 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 9 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 113265 2
EAN / GTIN 4062406234027
Gamintojo numeris 113265 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
40
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
16
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tikslios kiaurymės dėl žemo radialinio mušimo ir specialaus drožlialaužių griovelių profilio.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.