Nøgle til rullegaffel isoleret 1000V 27 mm

Art.-nr.: 113.8TAVSE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113.8TAVSE
EAN/GTIN 3148511326510
Producentnummer 113.8TAVSE
L-nummer L60130 145

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode
  • modeller med fingerskærm
  • hoved med graduering, 15° krøllet
  • poleret

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 24
  • L [mm]: 210
  • [g]: 385