Rollgabelschluessel isoliert 1000V 27 mm

Artikel-Nr.: 113.8TAVSE
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113.8TAVSE
EAN / GTIN 3148511326510
Herstellernummer 113.8TAVSE
L-Nummer L60130 145

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
  • Modelle mit Fingerschutz
  • Kopf mit Gradeinteilung, 15° gekröpft
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 24
  • L [mm]: 210
  • Gewicht in Gramm: 385

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren