Vinkelskrue, rørudvendig Ø 8 mm, rustfrit stål 1.4571, 100 bar

Art.-nr.: 112404
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farve sølvfarvet
Driftstryk maks. 100 bar
Længde L 23 mm
Produkttype kobling
Type, tilslutning rørtilslutning
Materiale specialstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112404
EAN/GTIN 4047322128292
Producentnummer 112404
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelskrue, rørudvendig Ø 8 mm, PN max. 100 bar, rustfrit stål 1.4571. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 23,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571 (DIN 2353)
  • Udførelse: Standard
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm