Kotni vijak, zunanji premer cevi 8 mm, nerjaveče jeklo 1.4571, 100 bar

Št. art.: 112404
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Barva srebro
Delovni tlak maks. 100 bar
Dolžina L 23 mm
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka cevni priključek
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112404
EAN/GTIN 4047322128292
Številka proizvajalca 112404
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kotni vijak, zunanji premer cevi 8 mm, PN max. 100 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 23,0 mm
  • PN: 100 barov
  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4571 (DIN 2353)
  • Izvedba: Standardni
  • Zunanji premer cevi: 8 mm