• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Vognens dimensioner: 800x400mm til transportkasse 11138

Art.-nr.: 11185
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11185
EAN/GTIN 4031405111851
Producentnummer 011185
L-nummer L90110 833
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af robuste aluminiumsprofiler
  • Til nem og bekvem håndtering af transportkasser
  • Takket være to faste hjul Ø 125 mm og to drejelige hjul Ø 125 mm med bremser er det nemt at køre
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Afmonteret, monteringsvejledning medfølger

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Rullediameter: 125 mm
  • Rolletype: 2 drejelige hjul/2 faste hjul