Chariot de transport Dimensions : 800x400mm pour caisse de transport 11138

Réf.: 11185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 11185
EAN / GTIN 4031405111851
Réf. fabricant 011185
Article hors catalogue L90110 833
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Popis:

  • Vyrobeno z robustních hliníkových profilů
  • Pro snadnou a pohodlnou manipulaci s přepravními přepravkami
  • Agilní a plynulý chod díky dvěma pevným kolečkům Ø 125 mm a dvěma otočným kolečkům Ø 125 mm s brzdami
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Demontováno, včetně montážního návodu

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 125 mm
  • Typ role: 2 otočná kolečka/2 pevná kolečka