{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / -0,05 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
⌀ D1 1. Trin med fas ±0,05 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. Trin | 16 mm | |
Trinhøjde L1 1. Trin | 23 mm | |
Trinhøjde L2 2. Trin | 27,7 mm | |
Til emne-⌀ | 180 − 210 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centerboring |
Artikelnummer | 111310 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406101923 |