• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Stupňovitý středicí vrták pro otvor pod závit HSS-E A, bez povlaku, Pro závit: M10

Artiklové číslo: 111310 M10
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Povlak
bez povlaku
Typ vrtacího nástroje
Jednostranný středicí vrták
Průměr břitu, min. Dc min.
8,5 mm
Tvar středicího vrtáku
A
Úhel zahloubení
60 stupně
Průměr hřídele DS
16 mm
Celková délka L
90 mm
Pro průměr obrobku min.
180 mm
Pro průměr obrobku max.
210 mm
Třída tolerance upínače
h7
Norma
DIN 332/2
Počet břitů Z
2
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,15 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01600105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
16 mm
Typ upínače
Čep
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Kernloch-Stufenzentrierbohrer HSS-E
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Tolerance výrobce min.
-0,05 mm
Tolerance výrobce max.
0 mm
Index úroveň
1; 2
Průměr čepele, stupeň Dc
10,5 mm; 16 mm
Délka stupně L3
23 mm; 27,7 mm
Průměr těla D4
16 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
2,45 mm
Směr šroubovice
pravý
Úhel spirály, min.
25 stupně
Stoupání spirály
57,2 mm
Úhel, 1. stupeň
120 stupně
Název výrobku (typ)
A
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
-0,05 mm
Užitná délka L1
34,91 mm
Funkční délka
47 mm
Hmotnost
98 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Označení tvaru podle normy
A
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Středicí vrták
Posuv v
ocel < 900 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111310 M10
EAN / GTIN 4062406101923
Číslo výrobce 111310 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
65
Hliník (krátké třísky)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
Ocel < 1400 N/mm
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Středící vrták pro středění předlitých děr pro závitování dle tvaru A.
Pro kombinovanou výrobu středění, vstupní fazetky a vrtání odlitého otvoru v jedné pracovní operaci.