• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Centrerbor HSS A, ubelagt, til gevind: M4

Art.-nr.: 111310 M4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 332/2
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / -0,05
  • Vinkel på forsænker: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 332/2
Type A
Tolerance, nom. ⌀ 0 / -0,05
Vinkel på forsænker 60 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 3,3 mm
⌀ D1 1. Trin med fas ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2. Trin 8 mm
Trinhøjde L1 1. Trin 11 mm
Trinhøjde L2 2. Trin 12,6 mm
Til emne-⌀ 40 − 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Samlet længde L 63 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 111310 M4
EAN/GTIN 4062406101480
Producentnummer 111310 M4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
65
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG (G)
K
28
CuZn
N
35
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Centrerbor til gevind-kernehulscentrering efter form A.
Til kombineret udførelse af centrering, indgangsfase og kernehulsboring i én arbejdsgang.