Vinkelforbindelsesstykke POM til slange-udvendig Ø 10 mm

Art.-nr.: 110306
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse Winkelverbinder POM für Schlauch-Außen-Ø 10 mm
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve sort
Længde L 35,3 mm
Diamter, slange, udvendig 10 mm
Produkttype slangeadapter
Type, tilslutning slangetilslutning
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 65 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 110306
EAN/GTIN 4047322112260
Producentnummer 110306
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelforbindelsesstykke POM til slangeudvendig Ø 10 mm, arbejdstryk -0, 95 til 10 bar . Hurtigkoblinger med høj styrke, sejhed, lav vægt, slidstyrke og stor slagfasthed til en lang række anvendelser. Alle vores POM-stik har følgende godkendelser: Drikkevand DVGW, KTW, FDA og NSF. Til hurtig sammenkobling af plast- og metalrør. Velegnet til trykluft og væsker, god modstandsdygtighed over for mange kemikalier. Kontakt os venligst ved kritiske anvendelser.

Egenskab:

  • L1: 35,3 mm
  • L2: 35,3 mm
  • Materiale: Acetalpolymer (POM)
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • til slange-udvendig Ø: 10 mm
  • Driftstemperatur maks. ved luft: 65 °C
  • Driftstemperatur min. ved luft: -20 °C
  • Driftstemperatur maks. ved vand: 65 °C
  • Driftstemperatur min. ved vand: 1 °C