{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Winkelverbinder POM für Schlauch-Außen-Ø 10 mm | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Lungime L | 35,3 mm | |
| Diametru furtun exterior | 10 mm | |
| Tip produs | Adaptor furtun | |
| Tipul conexiunii | Branşament pentru furtun | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 65 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 110306 | |
| EAN / GTIN | 4047322112260 | |
| Număr producător | 110306 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |