Fordeler, 2 hurtigkoblinger NW7, 2, nippel NW7, 2-7, 8 G1/2

Art.-nr.: 107263
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 107263
EAN/GTIN 4047322368148
Producentnummer 107263
L-nummer L00970 3238
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fordeler med 2 hurtigkoblinger NW 7, 2, blank messing, med stiknippel NW 7, 2 - NW 7, 8, G 1/2, driftstryk 0-35 bar. 1-, 2- eller 3-vejs fordelere i blank messing, færdigkonfektioneret med hurtigkobling NW 7, 2. Valgfrit med indvendigt eller udvendigt tilslutningsgevind eller stiknippel til tilpasning til en eksisterende hurtigkobling NW 7, 2 til NW 7, 8.

Egenskab:

  • Højde: 100,0 mm
  • Bredde: 95,0 mm
  • Hus: Messing blank
  • Tilslutning: Nippel NW 7,2 - 7,8 / G 1/2
  • Sikring: Industrielim, medium styrke
  • Koblinger: NW 7,2, blank messing, G 1/2 AG
  • tætningsmateriale: Industrielim, medium styrke
  • Driftstryk maks.: 35 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • bestående af fordeler: Messing blank, G 1/2 IG
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C