Distribuidor, 2 acoplamientos rápidos NW7, 2, boquillas NW7, 2-7, 8 G1/2

Número de artículo: 107263
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 107263
EAN / GTIN 4047322368148
Número del fabricante 107263
Número L L00970 3238
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Distribuidor con 2 acoplamientos rápidos NW 7, 2, latón brillante, con boquilla NW 7, 2 - NW 7, 8, G 1/2, presión de servicio 0-35 bar. Distribuidores de 1, 2 o 3 vías de latón brillante, completamente montados con acoplamiento de cierre rápido NW 7, 2. Opcionalmente con rosca de conexión interior o exterior o con boquilla enchufable para adaptar a un acoplamiento rápido existente de NW 7, 2 a NW 7, 8.

Característica:

  • Altura: 100,0 mm
  • Anchura: 95,0 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Conexión: Nippel NW 7,2 - 7,8 / G 1/2
  • Seguro: Adhesivo industrial, resistencia media
  • Acoplamientos: NW 7,2, latón pulido, G 1/2 AG
  • material de sellado: Adhesivo industrial, resistencia media
  • Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • compuesto por distribuidor: Latón sin recubrimiento, G 1/2 IG
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra