• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Dobbelt stærk fileklo med bredt kæbeåbning, sekskantmøtrik, nøgle, max. 45 mm spændevidde (totallængde 200 mm)

Art.-nr.: 106-200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 106-200
EAN/GTIN 4027474528867
Producentnummer 106-200
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De de dobbeltstærke håndfejlevne med bred gab, sekskantmøtrik og nøgle fra serie 106 bruges til at spænde emner ved middelstore arbejder i jernkonstruktionsarbejde. Indersiden af kæberne er ribbet med en prismeindskæring, så runde og kantede dele kan spændes. Serie 106 imponerer med sin håndterbarhed, som muliggør drejning og vending af emnet under arbejdet.
  • Universel anvendelighed i forskellige arbejdstilstande
  • Nøglen muliggør et hurtigt og sikkert greb om emnet.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet højde [mm]: 140 mm
  • Samlet højde [tommer]: 5 1/2
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde (max.) [mm]: 45 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 1 3/4
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Samlet længde [tommer]: 7 7/8
  • Bredde af spændekæbe [tommer]: 2 3/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter