Dubbelt zo sterke handklemschroef met brede bek, zeskantmoer, sleutel, max. 45 mm klembereik (totale lengte 200 mm)

Artikelnummer: 106-200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 106-200
EAN/GTIN 4027474528867
Nummer fabrikant 106-200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De dubbelsterke handklemschroeven met brede bek, stopmoer en sleutel van serie 106 worden gebruikt om werkstukken te klemmen bij middelzware werkzaamheden in de staalconstructiebouw. De binnenzijde van de kaken is voorzien van een prismatische inkeping, waardoor ronde en hoekige delen kunnen worden geklemd. De serie 106 overtuigt door zijn handigheid, die het mogelijk maakt om het werkstuk te draaien en keren tijdens het werken.
  • Universele toepasbaarheid in verschillende werksituaties
  • De sleutel maakt een snelle en veilige grip op het werkstuk mogelijk.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale hoogte [mm]: 140 mm
  • Totale hoogte [inch]: 5 1/2
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 45 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 1 3/4
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Totale lengte [inch]: 7 7/8
  • Chuck bek breedte [inch]: 2 3/4
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten