• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktzylinder LINER, doppeltwirkend, IG, Kolben-Ø 32, Hub 60, G 1/8

Artikel-Nr.: 105993
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LINER
Herstellerbezeichnung ISO 21287; Kompaktzylinder LINER
Nenndruck 10 bar
Hublänge 60 mm
Betriebstemperatur 60 °C
Zylinderdurchmesser 32 mm
Produktart Hydraulikzylinder

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105993
EAN / GTIN 4047322283168
Herstellernummer 105993
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwirkend, IG, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 60, G1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10°C bis 60°C. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Merkmal:

  • Hub: 60 mm
  • Norm: nach ISO 21287
  • Rohr: Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
  • Serie: Serie LINER
  • Kolben: POM
  • Magnet: mit Magnet
  • Funktion: doppeltwirkend
  • Kolben-Ø: 32 mm
  • Anschluss: G 1/8
  • Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
  • Kolbendichtung: PU
  • Kolbenstangen IG: M8
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Statische O-Ringe: NBR
  • Ansprechdruck min.: 0,6 bar
  • Gewinde Kolbenstange: Innengewinde an der Kolbenstange
  • Kolbenstangendichtung: PU
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb