Kompaktni cilinder LINER, dvojno delujoči, IG, bat Ø 20, hod 40, M5

Št. art.: 105973
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Serie LINER
Oznaka proizvajalca Kompaktzylinder LINER
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Nazivni tlak 10 bar
Dolžina hoda 40 mm
Delovna temperatura 60 °C
Tesnilo tesnilo z robovi
Premer valja 20 mm
Vrsta izdelka hidravlični cilinder

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 105973
EAN/GTIN 4047322282604
Številka proizvajalca 105973
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kompaktni cilinder LINER, ISO 21287, dvojno delujoči, IG, magnet, bat Ø 20, hod 40, M5, delovni tlak max. 10 bar, temperatura: -10 °C do 60 °C. Nova serija po standardu ISO 21287 v posebej kratki, prostorsko varčni izvedbi. V ponujeni standardni izvedbi z magnetnim batom. Bati so na voljo z notranjim ali zunanjim navojem. Primeren za filtriran in neoljen ali oljen stisnjen zrak. Pri uporabi oljenega stisnjenega zraka poskrbite za neprekinjeno mazanje.

Lastnosti:

  • Hod: 40 mm
  • Standardno: v skladu z ISO 21287
  • Cev: Aluminijeva profilna cev z T-utori, eloksirana
  • Serija: Serija LINER
  • Bat: POM
  • Magnet: z magnetom
  • Funkcija: dvojno delujoči
  • Bat Ø: 20 mm
  • Priključek: M5
  • batna palica: Jeklo C45, trdo kromirano
  • Tesnilo bata: PU
  • Bati IG: M6
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Statični O-tesnila: NBR
  • Minimalni tlak odziva: 0,6 barov
  • Navoj batne palice: Notranji navoj na batni palici
  • tesnilo batne palice: PU
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Serie LINER" Poglej vse