Cilindros compactos LINER, doble efecto, IG, Ø del pistón 20, carrera 40, M5

Número de artículo: 105973
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Serie LINER
Denominación del fabricante Kompaktzylinder LINER
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Presión nominal 10 bar
Longitud de carrera 40 mm
Temperaturas de funcionamiento 60 °C
Sellado Junta de labio
Diámetro del cilindro 20 mm
Tipo de producto Cilindro hidráulico

Identificación y clasificación

Número de artículo 105973
EAN / GTIN 4047322282604
Número del fabricante 105973
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros compactos LINER, ISO 21287, doble efecto, IG, imán, Ø del pistón 20, carrera 40, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C. Nueva serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 40 mm
  • Norma: según ISO 21287
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
  • Serie: Serie LINER
  • pistón: POM
  • Imán: con imán
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 20 mm
  • Conexión: M5
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • Junta de pistón: PU
  • Pistón IG: M6
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Juntas tóricas estáticas: NBR
  • Presión de respuesta mín.: 0,6 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Junta del vástago del pistón: PU
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "Serie LINER" Ver todos