Beskrivelse:
Mellemflange-spjældventil, pneumatisk. Støttermotor, dobbeltvirkende, driftstemperatur -15 °C til 120 °C, DN 150, PN maks. 16 bar. Mellemflange-spjældventiler med pneumatisk aktuator. Pneumatisk svingaktuator i dobbelt- eller enkeltvirkende udførelse. Velegnet til vand/damp, havvand, saltvand, ester, keton, alkali, kaustisk natrium, natriumhydroxid. Ikke anbefalet til kulbrinter, olier, fedtstoffer.
Egenskab:
- B: 59,0 mm
- L: 216,0 mm
- DN: 150
- H1: 138,0 mm
- H2: 205,0 mm
- H3: 352,0 mm
- Hus: Gråstøbegods GG25 epoxyharpiksbelagt, farve RAL 5015
- Skive: Rustfrit stål CF8M/1.4404
- Udførelse: dobbeltvirkende
- Drejningsvinkel: 90°
- skifteaksel: SS416
- tætningsmateriale: EPDM
- ventiladapter: standard, styring via 3/2-, 5/2-vejsventil
- Materiale til drev: aluminium elokseret
- Maks. styretryk: 5,5 bar
- Styretryk min.: 5 bar
- Driftstryk maks.: 16 bar
- Gearakselpakning: EPDM
- Tætningsmateriale til drev: NBR
- Driftstemperatur maks.: 120 °C
- Driftstemperatur min.: -15 °C