Descriere:
Clapetă de închidere cu flanșă intermediară, pneumatică. Servomotor, cu dublă acțiune, temperatură de funcționare -15 °C până la 120 °C, DN 150, PN max. 16 bar. Clapete de închidere cu flanșă intermediară și acționare pneumatică. Acționare pneumatică pivotantă în versiune cu acțiune dublă sau simplă. Potrivit pentru apă/abur, apă de mare, apă sărată, esteri, cetoni, alcalii, sodă caustică, hidroxid de sodiu. Nu este recomandat pentru hidrocarburi, uleiuri, grăsimi.
Caracteristică:
- B: 59,0 mm
- L: 216,0 mm
- DN: 150
- H1: 138,0 mm
- H2: 205,0 mm
- H3: 352,0 mm
- Carcasă: Fonta GG25 acoperită cu rășină epoxidică, culoare RAL 5015
- Disc: Oțel inoxidabil CF8M/1.4404
- Execuție: cu dublă acțiune
- Unghi de rotaţie: 90°
- arbore de comutație: SS416
- material de etanșare: EPDM
- Adaptor pentru supapă: disponibil în dotarea standard, comandă prin supapă de 3/2, 5/2 căi
- Material transmisie: Aluminiu eloxat
- Presiune de control max.: 5,5 bar
- Presiune de comandă min.: 5 bar
- Presiune de funcționare max.: 16 bar
- Garnitură pentru arbore de comutație: EPDM
- Material de etanșare transmisie: NBR
- Temperatură de funcționare max.: 120 °C
- Temperatură de funcționare min.: -15 °C