• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Standardmanometer, plast, G 1/4 nedenfor, 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 63

Art.-nr.: 101666
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 101666
EAN/GTIN 4047322021036
Producentnummer 101666
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer, plastkabinet, dobbeltskala bar/psi, radial tilslutning nedenfor, G 1/4, kvalitetsklasse 1, 6, måleområde 0-6, 0 bar/87 psi, Ø 63. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 111,10
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 6 bar
  • Måleområde maks. psi: 87
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Måleområde min. psi: 0
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,2 bar