Standaard manometer, kunststof, G 1/4 onder, 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 63

Artikelnummer: 101666
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Manometer
Draadaansluiting G1/4 inch
Weergavebereik max. 6 bar
Materiaal behuizing kunststof
Materiaal glas kunststof
Diameter schijf 63 mm
Gewicht 63 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101666
EAN/GTIN 4047322021036
Nummer fabrikant 101666
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardmanometer, kunststof behuizing, dubbele schaal bar/psi, aansluiting radiaal onder, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik 0-6, 0 bar/87 psi, Ø 63. Buisveermanometer in standaarduitvoering. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: kunststof
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • WIKA-type: 111,10
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 6 bar
  • Meetbereik max. psi: 87
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Meetbereik min. psi: 0
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,2 bar