MARTOR Kniv SECUPRO MAXISAFE 10150610 , 1 i enkelt karton

Art.-nr.: 10150610.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10150610.02
EAN/GTIN 4002632801563
Producentnummer 10150610.02
L-nummer L60170 809

Betegnelse

Beskrivelse:

SECUPRO MAXISAFE har i mere end 15 år overbevist med sin lethed og brede vifte af anvendelsesmuligheder. Nu har sikkerhedskniven også nået et nyt niveau med hensyn til ergonomi. Du skal blot tage den i hånden og betjene den gummigulvede 3-sidede skyder ... Kan du mærke forskellen? Du behøver ikke at undvære det velafprøvede - som f.eks. den fuldautomatiske klingetilbagetrækning, det robuste håndtag af højkvalitetsplast eller den ekstra metalkappe.
Basismateriale: glasfiberforstærket plast


    Ergonomisk håndtag
    Den nyformede bagside af kniven sikrer først og fremmest, at plasthåndtaget nu ligger endnu bedre i hånden. Læg dertil optimeringerne af skyderen og knappen til ændring af bladet: Det giver et effektivt arbejde.

    3-sidet skyder

    Med højre? Med venstrefløjen? Fra oven? Uanset hvordan du ønsker at frigøre bladet - SECUPRO MAXISAFE giver dig alle muligheder. Endnu mere: den 3-sidede skyder er nu udstyret med grebsvenlige riller.

    Med et tryk på en knap

    Dine to hænder er nok til at skifte bladet. Og denne hurtige vejledning: Du trykker på knappen til skift af bladet og åbner håndtaget, bladholderen fremad og udskifter bladet. Så enkelt er det.

    Ingen slid

    Med SECUPRO MAXISAFE behøver du ikke at undgå enhver materialekontakt. Tværtimod: Takket være metalkappen på bladsporet er den også udstyret til de stærkeste belastninger.

    2-foldbart brugbart blad

    Hvor du skal skifte kvalitetskniven, kan du dreje den én gang. Det fordobler klingens brugstid - og reducerer din indsats. Fordi dit produkt skærer som nyt igen.

Egenskab:

  • Længde: 148 mm
  • Håndtag: 3-sidet skyder
  • Fuldt automatisk tilbagetrækning af bladet
  • Transportlås: nej
  • Trigger: tommelfinger
  • Ergonomi: ergonomisk
  • Skæredybde (maks.): 16 mm
  • Hovedsagelige skærematerialer: Pap: op til 3-lags karton, plastbånd, film- og papirbaner, klæbebånd
  • Skæringsanvendelse: Skæring af omsnøringsbånd, sideskæring/afdækning af pap, topskæring af pap, horisontal skæring af pap
  • Afslidningsegenskaber: Højeste slidbeskyttelse
  • Holder/øje: ja
  • Båndscorer: nej
  • Basismateriale: glasfiberforstærket plast
  • Mødt greb: nej
  • Metaldetekterbart: nej
  • Monteret blad: 60099
  • Optionelt blad: 1760099, 99, 199, 98
  • Monteret blad Bladform (blad): Trapezformet klinge
  • Monteret klinge skærekanter (kniv): 2-brug
  • Monteret klinge rustfri (kniv): nej
  • Knivskifte uden værktøj: ja
  • Knivskifte låsbart: nej
  • GS-mærke: TÜV-/VPA-godkendt

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør