• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit Trapezklinge 60099, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 10150610.02
Netto: 13,23 €
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10150610.02
EAN / GTIN 4002632801563
Herstellernummer 10150610.02
L-Nummer L60170 809

Beschreibung

Beschreibung:

Das SECUPRO MAXISAFE überzeugt seit mehr als 15 Jahren durch seine Leichtigkeit und sein breites Einsatzspektrum. Jetzt hat das Sicherheitsmesser auch in Sachen Ergonomie ein neues Level erreicht. Einfach mal in die Hand nehmen und den runderneuerten 3-Seiten-Schieber betätigen ... Spüren Sie den Unterschied? Dabei müssen Sie auf Bewährtes nicht verzichten – wie den vollautomatischen Klingenrückzug, den robusten Griff aus hochwertigem Kunststoff oder die zusätzliche Metallkappe.
Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff

    Ergonomischer Griff
    Vor allem der neu geformte Messerrücken sorgt dafür, dass der Kunststoffgriff jetzt noch besser in Ihrer Hand liegt. Dazu die Optimierungen an Schieber und Klingenwechselknopf: So lässt sich effizient arbeiten.

    3-Seiten-Schieber

    Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Mehr noch: Der 3-Seiten-Schieber ist jetzt mit griffigen Rillen ausgestattet.

    Auf Knopfdruck

    Für den Klingenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klingenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.

    Keine Abreibung

    Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keinem Materialkontakt aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch die Metallkappe am Klingenschlitz ist es auch für stärkste Beanspruchungen gewappnet.

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.

Merkmal:

  • Länge: 148 mm
  • Griff: 3-Seiten-Schieber
  • Vollautomatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (max): 16 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 3-lagig, Kunststoffumreifungen, Folien- und Papierbahnen, Klebeband
  • Schneidanwendung: Umreifungsband schneiden, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton oben aufschneiden, Karton waagerecht aufschneiden
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 60099
  • Optionale Klinge: 1760099, 99, 199, 98
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen: TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör