Standardmanometer, plast, G 1/4 bagtil, 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø63

Art.-nr.: 101398
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 16 bar
Længde 63 mm
Materiale, hus kunststof
Materiale, skive kunststof
Diameter, skive 63 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101398
EAN/GTIN 4047322034920
Producentnummer 101398
L-nummer L00970 2782
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer, plastkabinet, dobbeltskala bar/psi, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0-16, 0 bar/230 psi, Ø 63. Rørfjedermانometer i standardudførelse. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: Syntetisk materiale
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 111,12
  • måleelement: kobberlegering
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: kobberlegering
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Beskrivelse: Manometer Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 16 bar/230 psi
  • Visir: Syntetisk materiale
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. bar: 16 bar
  • Måleområde maks. psi: 230
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Måleområde min. psi: 0
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar