Manómetro estándar, plástico, G 1/4 trasero, 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø63

Número de artículo: 101398
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/4 pul
Intervalo de indicación máx. 16 bar
Longitud 63 mm
Material carcasa plástico
Material cristal plástico
Diámetro muela 63 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 101398
EAN / GTIN 4047322034920
Número del fabricante 101398
Número L L00970 2782
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro estándar, carcasa de plástico, escala doble bar/psi, conexión trasera centrada, G 1/4, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0-16, 0 bar/230 psi, Ø 63. Manómetro de tubo cínico en versión estándar. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Carcasa: plástico
  • Rosca: G 1/4 AG
  • Tipo WIKA: 111,12
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Descripción: Manómetro Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 16 bar/230 psi
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: trasero, centrado
  • Rango de medición máx. bar: 16 bar
  • Rango de medición máx. psi: 230
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. psi: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,5 bar