Gevindbakke / RU G 1/8 Tolerance A Peel messing lappet 30 x 11 mm

Art.-nr.: 101047
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 101047
EAN/GTIN 4046122322848
Producentnummer 101047
L-nummer L40010 3433
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindbakke / RU G 1/8 Tolerance A Afskalning Messing lappet

Værktøj fremstillet af HSS i henhold til DIN EN-standard
- til hånd- eller maskinbrug
- til skæring af stål op til ca. 800 N/mm²
- til skæring af mange forskellige materialer
- med afskalningssnit fra M 3 og opefter