• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Filieră / RU G 1/8 Toleranță A alamă rectificată 30 x 11 mm

Cod articol.: 101047

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Cod articol 101047
EAN / GTIN 4046122322848
Număr producător 101047
L-Număr L40010 3433
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU G 1/8 Toleranță A Peeling Brass lapped

Unelte fabricate din HSS conform standardului DIN EN
- pentru utilizare manuală sau mecanică
- pentru tăierea oțelului până la aprox. 800 N/mm²
- pentru tăierea unei mari varietăți de materiale
- cu tăiere peeling de la M 3 în sus