Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 1010-22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1010-22
EAN/GTIN 4000896001873
Producentnummer 1010-22
L-nummer L60140 2549

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, spids sort
  • DIN 7422
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 22 mm
  • Mål / længde: 56,5 mm
  • Længde L1: 24,7 mm
  • Nettovægt (kg): 0,24 kg
  • Til manuel betjening