Dopsleutelbit ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 22 ∙ 56.5 mm

Artikelnummer: 1010-22
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1010-22
EAN/GTIN 4000896001873
Nummer fabrikant 1010-22
L-nummer L60140 2549

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 22 mm
  • Afmetingen / lengte: 56.5 mm
  • Lengte l1: 24.7 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.24 kg
  • Voor handbediening