Måleinstrument FM 1000 T - 0,001mm / 1mm / 58mm

Art.-nr.: 10058
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 10058
EAN/GTIN 4031452100587
Producentnummer 10058
L-nummer L40440 66
Producent/ansvarlig person KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Graduering 0,001 mm, målespænd 1 mm, 1 pegepindsomdrejning 0,2 mm, udvendig ringdiam. 58 mm, spændeskæfte diam. 8 h 6, i henhold til fabriksstandard