úchylkoměr FM 1000 T - 0,001mm / 1mm / 58mm

Artiklové číslo: 10058
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10058
EAN / GTIN 4031452100587
Číslo výrobce 10058
L-číslo L40440 66
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Stupnice 0,001 mm, měřicí rozsah 1 mm, 1 otáčka ukazatele 0,2 mm, vnější kroužek dim. 58 mm, upínací stopka o průměru 8 h 6, podle tovární normy