Gaffelnøgleindsats 9 x 12 mm 13 mm

Art.-nr.: 10.13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10.13
EAN/GTIN 3148510925400
Producentnummer 10.13
L-nummer L60130 2412

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 5-vejs justerbar rille
  • Drykkontakt for kontrolleret og rykfri frigørelse
  • Praktisk og sikker
  • Kan bruges med én hånd
  • Spænding op til 135 mm
  • 17 mm brede kæber
  • Overkæbe med en fræset rille til fastholdelse af rør med lille diameter
  • Forkromet finish

Egenskab:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 29,0
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 45