EMBOUT FOURCHE CLE DYNAMO 13

Réf.: 10.13
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
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 10.13
EAN / GTIN 3148510925400
Réf. fabricant 10.13
Article hors catalogue L60130 2412

Description

Description:

  • Mâchoires à rainures réglables en 5 positions
  • Bouton-poussoir pour un déverrouillage contrôlé et sans à-coups
  • Pratique et sûr
  • Peut être utilisé d'une seule main
  • Distance de serrage jusqu'à 135 mm
  • Mâchoires de 17 mm de large
  • Mâchoire supérieure avec une rainure fraisée pour tenir les tubes de petit diamètre
  • Finition chromée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 29,0
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 45

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript