beskyttelsesoverall type 3/4/5 AlphaTec® 3000, gul, Unisex-størrelse: XL

Art.-nr.: 098360 XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec® 3000
Producentbetegnelse Schutzoverall AlphaTec® 3000
EX-område ja
Farve gul
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
Kemisk beskyttelsesklasse TYPE 3- Væsketæt EN 14605; TYPE 4- Spray-tæt EN 14605
International størrelse XL
Type type 3; type 4
Produkttype beskyttelsesdragt
Genanvendelse engangsbrug
Køn Unisex
Lukning lynlås
Lukkeliste, dækket ja
Egenskaber antistatisk
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Beskyttelseskategori III
CAS AL 1A004B
SH-kode AL 00

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098360 XL
EAN/GTIN 5013756004760
Producentnummer YE30W-00111-05
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 3000. Barrieremateriale med flere lag. Ekstremt let og komfortabel. Ultrasammensvejsede sømme og dobbelt lynlåssystem. Meget god beskyttelse mod koncentrerede uorganiske kemikalier og biologisk farlige stoffer.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 3/4/5. Egnet til Ex-zone.

Norm:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5