• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

beskyttelsesoverall type 3/4/5 AlphaTec® 3000, gul, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 098360 L
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
256 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec® 3000
Producentbetegnelse Schutzoverall AlphaTec® 3000
EX-område ja
Farve gul
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
Kemisk beskyttelsesklasse TYPE 3- Væsketæt EN 14605; TYPE 4- Spray-tæt EN 14605
International størrelse L
Type type 3; type 4
Produkttype beskyttelsesdragt
Genanvendelse engangsbrug
Køn Unisex
Lukning lynlås
Lukkeliste, dækket ja
Egenskaber antistatisk
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149
Beskyttelseskategori III
CAS AL 1A004B
SH-kode AL 00

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098360 L
EAN/GTIN 5013756003015
Producentnummer YE30W-00111-04
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseskedeldragt AlphaTec® 3000. Barrieremateriale med flere lag. Ekstremt let og komfortabel. Ultrasammensvejsede sømme og dobbelt lynlåssystem. Meget god beskyttelse mod koncentrerede uorganiske kemikalier og biologisk farlige stoffer.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 3/4/5. Egnet til Ex-zone.

Norm:

  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4
  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5