Fangsele IGNITE TRION M/XXL

Art.-nr.: 098107 M/XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentstørrelse M / XXL
Hofteomfang 800 - 1300 mm
Vægt 2,48 kg
Produkttype Fangsele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098107 M/XXL
EAN/GTIN 4030281305026
Producentnummer G-1131-M-M/XXL

Betegnelse

Udførelse:

Ignite Trion. Effektivt kompletbånd. Funktionelt og ergonomisk takket være asymmetrisk hoftepolster og holdeøser, der kan klappes ind, iht. EN 358, som muliggør fejlfrit arbejde. Nyt system forhindrer uønsket løsning af bånd. Med ekstra stropper. Særdeles velegnet til anvendelse i højlager.
Ny Ignite-seleserie med raffinerede detaljer som f.eks. skulder- og benpolstre, førsteklasses Oktalock-lukninger til ensartet belastning af begge dele. Selebåndsopvikling til fejlfrit arbejde samt en faldindikator. Maks. tilladt vægt: 140 kg.

Anvendelse:

Facadearbejde, stillads-, stålbyggeri, løftearbejdsplatformer, permanent faldsikring.

Norm:

EN 361
Desuden certificeret iht. EN 358.