Varovalni pas IGNITE TRION, Tip: M/XXL

Št. art.: 098107 M/XXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Proizvajalčeva oznaka velikosti M / XXL
Obseg bokov 800–1300 mm
Masa 2,48 kg
Vrsta izdelka Varovalni pas

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098107 M/XXL
EAN/GTIN 4030281305026
Številka proizvajalca G-1131-M-M/XXL
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

Ignite Trion. Zmogljiv kompleten varovalni pas. Funkcionalen in ergonomičen po zaslugi asimetričnih bočnih podlog in poklopnih priveznih ušes v skladu z EN 358, ki omogočajo nemoteno delo. Nov sistem preprečuje nenamerno sprostitev varovalnega pasu. Z dodatnimi zankami. Posebej primeren za uporabo v skladišču z visokimi regali.
Nova serija varovalnih pasov Ignite s premišljenimi podrobnostmi, kot so ramenske in nožne podloge, kakovostne sponke Oktalock za enakomerno obremenitev delov. Navijanje traku za nemoteno delo in indikator padca. Največja dovoljena masa: 140 kg.

Uporaba:

Izdelava fasad, delovni odri, jeklarstvo, dvižni delovni odri, stalno varovanje pred padcem z višine.

Standard:

EN 361
Dodatno certificirano v skladu z EN 358.