Fangsele FALC STANDARD, Type: M/XXL

Art.-nr.: 098103 M/XXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentstørrelse M / XXL
Hofteomfang 850 - 1200 mm
Vægt 1,94 kg
Produkttype Fangsele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098103 M/XXL
EAN/GTIN 4030281009870
Producentnummer G-1155-S-M/XXL
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

Fangsele Falc Standard. Allround-sele til en lang række anvendelser inden for industri og håndværk. Den hjælper med til at gøre opstigningen til en leg takket være det praktiske opstigningsøje og den enkle konstruktion. Det komfortable rygpolster og de individuelle justeringsmuligheder i brystområdet giver en meget høj bærekomfort. Op til 140 kg brugervægt.

Anvendelse:

Løftearbejdsplatforme, redningstjenester, stålkonstruktion, telekommunikation/energiforsyning, vindenergi.

Norm:

EN 361