{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Speedglas™ 100 | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Aktiveringstid fra lys til mørk | 0,1 ms | |
| Aktiveringstid fra mørk til lys | 40 ms - 250 ms | |
| Klassificering iht. EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
| Produkttype | Svejsemaske |
| Artikelnummer | 097910 GRAPHIC | |
| EAN/GTIN | 4054596290587 | |
| Producentnummer | 7100166735 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |