• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Automatická svařovací maska 3M™ Speedglas™ 100 V

Artiklové číslo: 097910 GRAPHIC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Barevný odstín, Černá Grafitová černá
Řada 3M Speedglas 100
Délka zorného pole 93 mm
Šířka zorného pole 44 mm
Čas přepínání tmavých na světlé min. 40 ms
Čas přepínání tmavých na světlé max. 250 ms
Čas přepínání světlých na tmavé min. 0,1 ms
Úroveň ochrany tmavá min. 8
Úroveň ochrany tmavá max. 12
Úroveň ochrany světlá 3
Označení výrobce 3M Speedglas 100 V
Klasifikace podle EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Maska pro svářeče
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Opakovaně použitelný; Prodyšné
Obsah 1 ks
Velikost Unisex onesize
Norma EN 166; EN 175; EN 379

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Číslo výrobce 7100166735
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Automatická maska pro svářeče se všemi důležitými základními funkcemi. Pro spolehlivou ochranu s vynikajícím poměrem cena-výkon. Pohodlný hlavový pás a řehtačkový systém s lehkým chodem pro přesné nastavení do požadovaného tvaru. Individuální nastavení zpoždění rozjasnění pomocí zpožďovací funkce. Zvýšená rázová pevnost podle EN 175: B. Kompatibilní s jinými OOP, např. s ochrannými dýchacími maskami. Vyměnitelný nasazovací zorník. Tmavé ochranné stupně: 8–12. Stupeň jasu: 3. S lithiovou baterií 3 V (životnost 1 500 hodin). Zorné pole svářečský filtr: 44 × 93 mm.

Použití:

MIG- / MAG-, Elektrodové a vysoké ampéry sváření WIG

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT